Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU Components AR 16 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16 Präzisions-Kontakte 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145969
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
25er Pack TRU Components AR 16 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16 Präzisions-Kontakte 1St./Pack

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: AR 16 HZL-TT
Polzahl: 16
RM: 7.62 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Besonderheiten: Präzisions-Kontakte
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 20.32 mm
Hersteller-Nr.: 1586543
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: 25er, Pack, TRU, Components, 1586543
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,50*
1 Tag
520
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,52*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.