Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-V5731-203 Isolierscheibe Außen-Durchmesser: 6.4 mm, 3.8mm Innen-Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683081
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Maßangaben:
6,4 x 3,1 x 2,3
Typ:
TC-V5731-203
Innen-Ø:
3.1 mm
Außen-Ø:
6.4 + 3.8 mm
Produkt-Art:
Isolierscheibe
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V5731-203, isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0787*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0851*
€ 0,1843*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.