Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-V5817-203 Isolierscheibe Außen-Durchmesser: 8 mm, 3mm Innen-Durchmesser: 2.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S683001
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Maßangaben:
8 x 2,6 x 4,4
Typ:
TC-V5817-203
Innen-Ø:
2.6 mm
Außen-Ø:
8 + 3 mm
Produkt-Art:
Isolierscheibe
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-V5817-203, isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,12*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 184,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.