Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-A-DF 25 A/KG-T1-203 1586488 D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 25 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S681661
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste
buchsenleiste 25 pol
Europäischer Standard, Ausführung 90° (abgewinkelt) für Leiterplattenmontage, mit Befestigungszapfen und „Snap-In“-Technik.
Features:
für Printmontage
Snap-In Technik
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1586488
Typ:
TC-A-DF 25 A/KG-T1-203
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Polzahl:
25
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-A-DF 25 A/KG-T1-203, d sub stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,19*
1 Tag
58
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,21*
6 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.