| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S681022 Herst.-Nr.: ZS2540 EAN/GTIN: 8592920081556 |
| |
|
| | |
| Suchen Sie eine leistungsstarke Außenleuchte zu einem günstigen Preis? Sehen Sie sich dann einmal die Fluter von Emos an. Dieser ILIO-Fluter erzeugt mit seiner Leistung von 51 Watt eine Lichtstärke von 4600 Lumen. Das schlanke Gehäuse besteht aus langlebigem Aluminium. Die LEDs werden von einem verbesserten LED-Kühlsystem unterstützt und haben dadurch eine lange Lebensdauer, nämlich sage und schreibe 25.000 Leuchtstunden. Die LED-Beleuchtung verbreitet ein angenehmes, neutralweißes Licht. Der Abstrahlwinkel des Lichtstrahls beträgt 120 Grad. Der intelligente Anschlussblock macht die Installation zum Kinderspiel. Ein weiterer Pluspunkt dieses Fluters ist die hohe Schutzart IP65, dank der er rundum staubdicht und spritzwasserbeständig ist. Auch Wind und Wetter können ihm nichts anhaben, sogar bei extremen Temperaturen von -20 °C bis +40 °C. Er kann außerdem problemlos 15.000 Mal ein- und ausgeschaltet werden. Features: Leistungsstarke Außenleuchte mit 51 Watt 4600 Lumen, neutralweiß IP65: Staubdicht und spritzwasserbeständig Hg-frei Weitere Informationen: | | Leistung: | 51 W | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 170 mm | Breite: | 208 mm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IK08 + IP65 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Betriebsspannung: | 230 V | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Herstellerfarbe: | Schwarz + Milchglas | Lichtstrom Gesamt: | 4600 lm | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | LED-Flutlichtstrahler | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, fluter 4000k, Emos, ILIO, Außenleuchten, Außenlampen |
| | |
| |