Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 15 1580876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S676481
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580876
EAN/GTIN:
     4053199501014
Suchbegriffe:
2050004916157
TRU COMPONENTS

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 15
Weitere Informationen:
Höhe:
3.40 mm
Länge:
19.05 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.0 mm
Herst.-Teilenr.:
1580876
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
15
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,60*
2 Tage
262
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 33,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.