Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 15 1580876 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150620
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580876
EAN/GTIN:
     4053199501014
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 15 1580876 1St./Pack

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 15
Polzahl Gesamt: 30
RM: 1.27 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 1 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 3 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 1580876
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 3.40 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 19.05 mm
Typ: 1580876
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Breite: 8.0 mm
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Hersteller-Nr.: 1580876
EAN: 4053199501014
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: 1580876
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,62*
1 Tag
262
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,73*
€ 34,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.