Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckschalter 0880300 G1/4 0.5 bis 8 bar 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S67446
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880300
EAN/GTIN:
     4016138023718
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Druckluft
Betriebstemperatur:
-10 bis +80 °C
Display:
Nein
Herst.-Teilenr.:
0880300
Typ:
0880300
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebs-Medium:
Neutrale gasförmige und flüssige Fluide
Schaltdruck:
0.5 bis 8 bar
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +80 °C
Fluidanschluss:
G1/4
Produkt-Art:
Druckschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 70,82*
€ 88,54*
2 Tage
95
€ 5,90*
ab € 71,05*
€ 88,63*
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 96,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,52*
€ 96,81*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 124,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
0570275 FORM A
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.