Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 18D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 0.5bar → 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren 18D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 0.5bar → 8 bar
Norgren 18D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 0.5bar → 8 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3663985
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880300000000000
EAN/GTIN:
     4016138023718
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Gas, Flüssigkeit
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = 18D
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Anschluss-Gender = Nippel

NorgrenDer Druckschalter der Norgren 18D-Serie hat einen Betriebsdruckbereich zwischen 0,5 bar und 8 bar. Dies ist ein positiver Druckschalter mit einem G1/4-Gewindeanschluss. Dieser elektromechanische Druckschalter wird zum Verbinden und Trennen von elektronischen Stromkreisen mit Druck verwendet. Er überwacht den Mindestdruck und ist mit automatischer Abschaltung und Druckbegrenzungswarnung ausgestattet. Dieser Schalter ist für den Einsatz in pneumatischen, hydraulischen und Vakuumsystemen geeignet. Druckschalter Druckschalter ermöglichen den Mikroschalter-Betrieb, sobald ein voreingestellter Druck erreicht ist. Die Serien K und K3 verfügen über einen mechanischen Anschlag, der Überdruckschutz für Feder und Mikroschalter bietet. Elektrische Anschlüsse für alle Modelle gemäß DIN 43650. Warnung: Schaltbereich beachten. Den Schalter während des normalen Betriebs nicht auf den maximal zulässigen Druck stellen. Kurze Druckspitzen dürfen diesen Wert nicht überschreiten.Eigenschaften und VorteileVergoldete Mikroschalterkontakte Hohe Anzahl von Schaltzyklen zulässig Entwickelt für die Drucküberwachung in Hydrauliksystemen Entwickelt, um Vibrationen bis zu 15 G standzuhalten Geeignet für eigensicheren BetriebZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Gas, Flüssigkeit
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
18D
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Anschluss-Gender:
Nippel
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, imi norgren originalteile, norgren vakuumschalter, 3663985, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0880300000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 71,04*
€ 89,12*
2 Tage
64
€ 5,90*
ab € 71,44*
€ 89,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 97,35*
€ 4,00*
ab € 76,17*
€ 97,35*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 125,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
0570275 FORM A
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.