Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4PTA6-1 Lötspitze Flachform Spitzen-Größe 1.6mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66998
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTA6-1
EAN/GTIN:
     4003019432288
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
1.6 mm
Passend für (Details):
Weller® Lötkolben TCP-S
Typ:
4PTA6-1
Spitzenform:
Flachform
Spitzen-Größe:
1.6 mm
Passend für Marke:
Weller
Max. Temperatur:
310 °C
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: Weller, 209-1799
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,79*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 9,08*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,25*
€ 19,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,09*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699N
ab € 93,38*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 118,97*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,10*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,96*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 317,52*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 310,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.