| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S66850 Herst.-Nr.: EA180 EAN/GTIN: 4016138750508 |
| |
|
| | |
| Die verschiedenen Ausführungen des Platinenbestecks EA 180 mit Halte-, Hebe-, Reinigungs- und Kratzfunktionen ermöglichen dem Anwender ein effektives, vereinfachtes Arbeiten an Elektronikleiterplatten und auch an Komponenten. Neben dem Fixieren von Bauteilen beim Löten, können verschiedenste Korrekturen an der Leiterplatte und den Bauteilen durchgeführt werden. Die Werkzeuge können als Hilfestellung beim Entlöten eingesetzt werden. Weiterhin wird das Entfernen von Korrosionsschichten oder anderen Verschmutzungen ermöglicht. Markierungen auf der Leiterplatte durch Kratzen an bestimmten Stellen oder auch Biegen oder Korrigieren von SMD-Komponenten sind weitere Einsatzmöglichkeiten. Die geriffelte Oberfläche der Haltegriffe verhindert ein Wegrutschen des Werkzeuges. Im Set werden 4 verschiedene Werkzeuge in einem Kunststoffetui in der ECONO-Ausführung angeboten. Features: Für feinste Anwendungen Lieferumfang: Platinenbesteck gerade, abgewinkelt, 2fach gewinkelt und gebogen. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 4teilig | Kategorie: | Platinenbesteck | Produkt-Art: | Platinenbesteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edsyn, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,61* | € 22,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,92* | € 24,13* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,91* | € 24,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,01* | € 45,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|