Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588015 LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC 4mA 300 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S667931
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
TC-R9-126L Blue 24V
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Messing
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 5 mm
Durchlassstrom I(F):
4 mA
Lichtstärke I(V):
300 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 02050004959031, TRU COMPONENTS, TC-R9-126L Blue 24V, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
652
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 4,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 4,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.