| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S66773 Herst.-Nr.: 0055JD EAN/GTIN: 4003008069440 |
| |
|
| | |
| Dieser Lötkolben in der bewährten Form eignet sich besonders für Lötaufgaben an Kupferleitern bis 2,5 mm² Querschnitt. Die Anheizzeit beträgt ca. 3 min. Features: 50 W Lieferumfang: ERSADUR Lötspitze 052 JD · Ablage. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 g | Temperaturbereich: | +400 °C (max) | Lötspitzen-Art: | Vernickelte Lötspitze 052 JN | Anheizzeit: | 3 min | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (max.): | 50 W | Max. Temperatur: | +400 °C | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 44,68* | € 52,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,64* | € 52,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,74* | € 53,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,09* | € 55,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 47,39* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|