Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 6mm Spitzen-Länge 75mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66761
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588084
EAN/GTIN:
     4016138281033
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze meißelform
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Passend für (Details):
Handlötkolben 230 V/AC/60 W + 58 81 82
Durchmesser:
6 mm
Spitzenform:
Meißelform
Spitzen-Länge:
75 mm
Spitzen-Größe:
6 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
358
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 4,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.