Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus OFFICE Luftgütesensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S667142
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     400380
EAN/GTIN:
     4044764004696
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
luftqualitätssensor
Schwerpunkt der Variante „Office“ ist die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, also der geistigen Fitness der Mitarbeitenden. Entsprechend schaltet die Ampel erst bei 1200 ppm CO2 auf gelb, ab 2000 ppm CO2 auf rot und ab 2500 ppm auf rot blinkend mit dezenter akustischer Unterstützung.

Die CO2-Ampel erinnert optisch an richtiges Lüften. Nur bei ausreichend frischer Luft, bei der unsere menschliche Konzentrations- und Leistungsfähigkeit voll gegeben ist, sowie unser Immunsystem den höchsten Schutz aufweist, leuchtet die Ampel grün. Bei schlechter werdender Luft, also dem Verbrauch von Sauerstoff und dem Ausatmen von Kohlendioxid mit der Atemluft, leuchtet die Ampel zunächst gelb, bei weiterer Erhöhung ab 2000 ppm rot. Spätestens jetzt sollte dringend ausgiebig gelüftet werden. Mit weiter steigender CO2-Konzentration über 2500 ppm wird die Ampel rot blinken und einen Alarmton abgeben. Ein interner Lichtsensor schaltet die LEDs bei Dunkelheit ab und spart so automatisch Energie.

Der eingebaute NDIR Infrarot Sensor für Kohlendioxid ist langlebig und wartungsfrei und sollte lediglich regelmäßig von Staub befreit werden. Geschieht das durch sanftes gleichmäßiges Pusten, reagiert die Ampel mit einem Sprung auf rot und ist so auch gleich auf ihre Funktion getestet.
Features:
Ampelverhalten optimiert für Bürobereich
Raumluft-Überwachung vom Einzel- bis zum Großraumbüro
Sensor funktioniert bis 5000 ppm
Lieferumfang:
CO2 Ampel + Netzteil + Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
303 mm
Durchmesser:
55 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Luftgütesensor
Weitere Suchbegriffe: Schabus, OFFICE, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 239,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 169,89*
€ 243,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.