Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5177734 GSM IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S666842
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5177734
EAN/GTIN:
     4064161221212
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Betriebsgelände oder Wohnhaus jederzeit im Blick
Nachts oder in der Urlaubszeit ist die Gefahr am Größten, im Unternehmen oder im Eigenheim ungebetenen Besuch zu bekommen. In diesem Fall sendet die GSM IP-Schwenk-/Neige-Kamera eine Push-Benachrichtigung auf das mobile Endgerät und informiert den Besitzer per Audio und Video über die Situation vor Ort. Die Zielperson wird nicht nur gefilmt, sie kann auch über Lautsprecher direkt angesprochen werden, was die meisten Eindringlinge erfahrungsgemäß bereits von der Umsetzung ihrer Vorhaben abbringt.

Auch bei Nacht klare Beweisbilder
Die Kamera unterstützt Echtzeit-Video, Echtzeit-Aufnahme sowie Video-Wiedergabe und Screenshots über die mobile App. Die Aufnahmen in der hohen Auflösung von 1920 x 1080p können auf einer Micro-SD-Karte mit einer Größe von bis zu 64 GB gespeichert werden. Auch bei längerer Abwesenheit besteht zuverlässig Kontakt zu Werkstatt, Betrieb oder Wohnhaus, denn für ununterbrochene Stromzufuhr sorgt das Solarpanel der Kamera. Sechs weiße LEDs ermöglichen auch bei Nacht farbige und klare Bilder und Videos. Die Kamera ist wetterfest nach IP54 und somit für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.

Umfangreiches Lieferpaket
Neben Kamera mit Solarmodul und USB-Kabel liegt der Lieferung von Dübeln und Schrauben bis zum Sechskant-Schlüssel alles bei, was für die Montage benötigt wird.
Features:
Hohe Auflösung von 1920 x 1080p
Zwei-Wege-Audio
APP: Smart Life - Smart Living
Lieferumfang:
Kamera
Solarmodul mit 3 m USB-Kabel
Wandhalterung für Solarmodul
Halterung zur Befestigung des Solarpanels an der Kamera
8 x Schrauben und Dübel für die Kamera
3 x Schrauben und Dübel für Solarmodul
5 x Kurze Schrauben
USB-Kabel
Sechskant-Schlüssel
Befestigungsaufkleber für die Halterung
Benutzerhandbuch
Hinweise:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
186 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
109 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Schutzart:
IP54
Gewicht:
800 g
Cloud-Anbindung:
Tuya + Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
85 °
Blickwinkel vertikal:
46 °
Brennweite:
3,6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, sygonix überwachungskamera, smarthome kamera, überwachungskamera indoor, Sygonix, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
Frei Haus
ab € 221,80*
€ 272,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 280,62*
€ 3,50*
ab € 245,30*
€ 298,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.