Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT JLS-03 Lötkolben 230V 60W Bleistiftform +200 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66580
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588269
EAN/GTIN:
     4016138497755
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230 v 60 w toolcraft
lötkolben
toolcraft lötkolben
Dieser Lötkolben ist regelbar. Der Temperaturbereich liegt zwischen 200 und 450 °C, damit ist er ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Sie können damit von Platinenbestückung bis hin zur Metallverbindungstechnik - also in den verschiedensten Anwendungsbereichen tätig sein.
Das Besondere an diesem Lötkolben ist, dass er trotz der verbauten Elektronik leicht ist und gut in der Hand liegt.
Seine kompakte Bauweise ermöglicht es Ihnen den Kolben in der Werkzeugkiste zu verstauen ohne, dass unnötig viel Platz verschwendet wird.
Mit diesem regelbaren Lötkolben erwerben Sie ein Produkt, dass praktisch und flexibel einsetzbar ist.
Features:
Temperaturregelung am Lötkolben
Optimal für den universellen Einsatz
Lieferumfang:
Lötkolben 60 W · Lötspitze.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+200 - +450 °C °C
Lötspitzen-Art:
Bleistiftform
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
60 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+200 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, JLS-03, Loetkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 23,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 23,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,27*
Sonstiges
Toolcraft
588429
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.