Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Solder Ex Entlötlitze Länge 1.6m Breite 1.5mm Flussmittel getränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66529
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     907100
EAN/GTIN:
     4006062071008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
stannol entlötlitze 1,5mm
entlötlitze
entlötlitze stannol
Diese kupferblanke Ablötlitze ist mit Flussmittel getränkt. Bestens geeignet für problemloses Auslöten von Bauelementen und zum Entfernen überflüssigen Lötzinns.
Weitere Informationen:
Länge:
1.6 m
Breite:
1.5 mm
Besonderheiten:
Flussmittel getränkt
Produkt-Art:
Entlötlitze
Weitere Suchbegriffe: Stannol, Solder Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.