Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec ST 60136 Entlötaufsatz Spitzen-Größe 1mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66484
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     60136
EAN/GTIN:
     4016049601364
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Als Erweiterung zur Lötstation ist diese Einheit von keinem Lötplatz mehr wegzudenken. Entlöten wie ein Profi war Voraussetzung für diese Neuentwicklung. Dieses wurde durch einen völlig neu entwickelten Entlötaufsatz erst möglich gemacht.
Der Entlötaufsatz ist, wie eine Lötspitze, einfach zu wechseln und in Verbindung mit dem Lötkolben schnell einsatzbereit. Herausragend ist der robuste Entlötaufsatz, bei dem sich der Wärmefluß auf die Entlötdüse konzentriert und als Grundlage für Lötkolben. Somit sind die Mindestvoraussetztungen für ein professionelles Entlötgerät geschaffen. Nun braucht Ihre Station nur noch eine Vakuumeinheit. Wir empfehlen die Vakuumstation ST 902 Best.-Nr.: 81 38 17 welche bereits weiteres Zubehör enthält, damit Sie Ihr Gerät einfach zu einer professionellen Entlöt - Station erweitern können.
Lieferumfang:
Entlötaufsatz + Entlötdüse 1,0 mm + Silikonschlauch 1,5 m + Ablage + Schlauchhalter + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft Lötstationen ST50-A/ST80-A/ST100-A/ST50-D/ST80-D/ST100-D
Typ:
ST 60136
Spitzen-Größe:
1 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Entlötaufsatz
Weitere Suchbegriffe: ersatzspitze entlötgerät, Star Tec, ST 60136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.