|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S664581 Herst.-Nr.: 12011 EAN/GTIN: 4001738120110 |
| |
|
|  |  |
 | Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 265 x 375 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung. Lieferumfang: Feldbahndampflokomotive "Decauville Typ 3" · 1 Drehgestell-Stirnwandwagen · 8 gebogene Gleise · 1 gerades Gleis · 1 Anschlussgleis inkl. Batteriekasten mit Schalter. Weitere Informationen:  |  | LüP / LüK: | 70 mm | Herst.-Teilenr.: | 12011 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | H0f | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Feldbahn |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 157,10* | € 220,52* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,50* | € 220,53* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 210,72* | € 258,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|