Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch Feldbahn 12011 H0f Start-Set Feldbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588726-BP
Hersteller:
     Busch Feldbahn
Herst.-Nr.:
     12011
EAN/GTIN:
     4001738120110
Suchbegriffe:
04001738120110
Busch Feldbahn
12011
Busch Feldbahn 12011 H0f Start-Set Feldbahn

H0f Start-Set Feldbahn

Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 265 x 375 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Feldbahn · Baugröße: H0f · LüP / LüK: 70 mm · Strom-System: DC

Lieferumfang:
Feldbahndampflokomotive "Decauville Typ 3" · 1 Drehgestell-Stirnwandwagen · 8 gebogene Gleise · 1 gerades Gleis · 1 Anschlussgleis inkl. Batteriekasten mit Schalter.

Weitere Informationen:
Bauart (Modellbahn):
Feldbahn
LüP / LüK:
70 mm
Herst.-Teilenr.:
12011
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0f
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 220,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 220,53*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 210,72*
€ 258,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.