Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7766193 Lötspitze Meißelform, gebogen Spitzen-Größe 22mm Spitzen-Länge 155.5mm Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S664292
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7766193
EAN/GTIN:
     4064161221144
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze toolcraft 22mm
Ersatzspitze für Leistungs-Lötkolben TOOLCRAFT KB-500.
Lieferumfang:
Ersatzspitze für TOOLCRAFT KB-500 Lötkolben
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Passend für (Details):
Toolcraft KB-500
Typ:
TO-7766193
Spitzenform:
Meißelform, gebogen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spitzen-Länge:
155.5 mm
Spitzen-Größe:
22 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 44,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,55*
€ 44,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.