Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caliber HPG619BTL Karaoke-Anlage Inkl. Karaoke-Funktion, Inkl. Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S662952
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     HPG619BTL
EAN/GTIN:
     8714505046617
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Drahtloser Bluetooth-Partylautsprecher mit USB und micro SD. Mehrfarbige LED-Beleuchtungssteuerung über App. 60Watt, eingebaute Batterie, Fernbedienung über App, einschließlich kabelgebundenem Mikrofon und Trageriemen.

Zertifizierungen:
Kaliberprodukte sind immer mit den erforderlichen Zertifizierungen versehen und erfüllen die EU-Anforderungen an elektrische Produkte.
Die Verwendung nicht zertifizierter elektrischer Produkte kann zu Gefahren/Verletzungen für den Benutzer und/oder seine Umgebung führen.
Die Verwendung nicht zertifizierter Produkte kann zum Ausschluss von der Deckung und/oder Zahlung Ihrer Versicherung führen.

Bitte beachten Sie dies beim Kauf eines Produktes.
Hinweise:
Zertifizierungen:
Kaliberprodukte sind immer mit den erforderlichen Zertifizierungen versehen und erfüllen die EU-Anforderungen an elektrische Produkte.
Die Verwendung nicht zertifizierter elektrischer Produkte kann zu Gefahren/Verletzungen für den Benutzer und/oder seine Umgebung führen.
Die Verwendung nicht zertifizierter Produkte kann zum Ausschluss von der Deckung und/oder Zahlung Ihrer Versicherung führen.

Bitte beachten Sie dies beim Kauf eines Produktes.
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Höhe:
295 mm
Breite:
620 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB + microSD + Bluetooth® + Audio-Line-in + Mikrofon (3.5 mm Klinke) + Mikrofon (6.3 mm K
Besonderheiten:
Inkl. Karaoke-Funktion + Inkl. Mikrofon
Funktionen:
Bluetooth®
Produkt-Art:
Karaoke-Anlage
Weitere Suchbegriffe: Caliber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.