Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT A1124/A1130 Heißluftdüse Heißluftdüsen Spitzen-Größe 2.5 mm, 4.4mm Inhalt 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66285
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588362
EAN/GTIN:
     4016138639537
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
toolcraft heißluftdüsen
heißluftdüsen
Passende Heißluftdüsen für Toolcraft SMD-Heißluft-Rework-Station AT850D.
Lieferumfang:
Heißluftdüse Ø 2,5 mm und 4,4 mm.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft SMD-Heißluft-Rework-Station AT850D
Ausführung:
Flachdüse
Typ:
A1124/A1130
Spitzenform:
Heißluftdüsen
Spitzen-Größe:
2.5 + 4.4 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Heißluftdüse
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, A1124/A1130
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 28,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 28,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4861965
ab € 106,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.