Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1mm Spitzen-Länge 76mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66197
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     588410
EAN/GTIN:
     4016138682953
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
basetech ersatzlötspitzen
Passend für Basetch Lötkolben Starter-Set Best.-Nr.: 58 83 32.
Weitere Informationen:
Breite:
1 mm
Passend für (Details):
Basetch Lötkolben Starter-Set
Typ:
588410
Spitzenform:
Bleistiftform
Spitzen-Länge:
76 mm
Spitzen-Größe:
1 mm
Passend für Marke:
Basetech
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze bleistiftform, Basetech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,04*
1 Tag
211
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,40*
€ 13,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.