Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech ZD-99 Lötstation analog 58W +150 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66193
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     588415
EAN/GTIN:
     4016138456165
Suchbegriffe:
Lötstation
basetech lötstation
lötstation
lötstation 58 watt
Platzsparende und leistungsfähige Lötstation mit einfacher Bedienung. Diese analoge Lötstation lässt sich einfach und stufenlos von 150 – 450 °C einstellen. Der 48 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich. Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.
Features:
Kompakt und leistungsstark
Einfache Bedienung
Stufenlose Einstellung
Lieferumfang:
Lötstation mit Lötkolben · Ablageständer · Schwamm · Lötspitze · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
145 mm
Breite:
115 mm
Temperaturbereich:
+150 - +450 °C °C
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
58 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Basetech, ZD-99, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,97*
€ 24,46*
2 Tage
2431
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 24,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,42*
€ 48,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
588427
ab € 2,00*
Sonstiges
Toolcraft
1389205
ab € 2,56*
Sonstiges
Toolcraft
588464
ab € 17,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6871371
ab € 5,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6761517
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.