Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582678 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S658461
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582678
EAN/GTIN:
     4053199506439
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker

Features:
Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
1582678
Typ:
1582678
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Rot
Kabel-Durchmesser (Details):
9 mm
Temperaturbereich:
-30 °C - +60 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 11,44*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,45*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 24,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.