Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1582678 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582678-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
TRU COMPONENTS 1582678 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1 St.

Cinch-Stecker, Metallausführung schraubbar

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Rot · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 °C - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
1582678
Typ (Hersteller-Typ):
1582678
Nennstrom:
3 A
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
9 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 °C - +60 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS, 1582678
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 11,44*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,45*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 24,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.