| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S657101 Herst.-Nr.: 1582049 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Weitere Informationen: | | Höhe: | 5.5 mm | Länge: | 45.5 mm | Breite: | 35 mm | I(FSM) 50Hz: | 370 A | I(FSM) 60Hz: | 390 A | Herst.-Abk.: | TRU | Typ: | TC-DBI25-16A | U(RRM): | 1600 V | Montageart: | Durchführungsloch | Konfiguration (Diode): | Dreiphasig | Durchlassstrom I(F): | 25 A | Durchlassspannung U(F): | 1.05 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Gehäuse: | SIL-5 | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 12.5 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004919059, TRU COMPONENTS, TC-DBI25-16A, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,10* | € 10,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,19* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|