Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO H0 Unitrack 2-863 Weiche, rechts 343mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S656162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-863
EAN/GTIN:
     4949727513461
Suchbegriffe:
KATO
Das Spur H0-Gleissystem mit einem graugesprenkelten Gleisbettungskörper (feine Körnung) ist exakt maßstäblich, extrem stabil und ideal für alle Spur H0-Modelle geeignet. Mit diesem Gleis werden nicht nur Modellbahner angesprochen, die Großanlagen betreiben, sondern alle, die sich nach der Arbeit oder am Wochenende auf ihre Eisenbahn freuen und dankbar sind für einen mühelosen Auf- und Abbau. Formstabilität sowie sichere und besonders strapazierfähige Steckverbindungen sind beim H0 Gleis so selbstverständlich.
Weitere Informationen:
Länge:
343 mm
Ausführung:
Handbetrieb
Gleisbauart:
Weiche + rechts
Radius (Modellbahn):
867 mm
Herst.-Teilenr.:
2-863
Baugröße:
H0
Winkel:
10 °
Produkt-Art:
H0 Kato Unitrack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 57,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,17*
€ 57,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.