Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Kato Unitrack 2-863 Weiche, rechts 343 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582848-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-863
EAN/GTIN:
     4949727513461
Suchbegriffe:
KATO
2-863
H0 Kato Unitrack 2-863 Weiche,rechts 343 mm 1 St.

H0 Weiche manuell, rechts 343mm mit R867-10° Kurve

Das Spur H0-Gleissystem mit einem graugesprenkelten Gleisbettungskörper (feine Körnung) ist exakt maßstäblich, extrem stabil und ideal für alle Spur H0-Modelle geeignet. Mit diesem Gleis werden nicht nur Modellbahner angesprochen, die Großanlagen betreiben, sondern alle, die sich nach der Arbeit oder am Wochenende auf ihre Eisenbahn freuen und dankbar sind für einen mühelosen Auf- und Abbau. Formstabilität sowie sichere und besonders strapazierfähige Steckverbindungen sind beim H0 Gleis so selbstverständlich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Handbetrieb · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Weiche,rechts · Produktabmessung, Länge: 343 mm · Radius (Modellbahn): 867 mm · Winkel: 10 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
343 mm
Marke:
KATO
Gleisbauart:
Weiche | rechts
Herst.-Teilenr.:
2-863
Ausführung (allgemein):
Handbetrieb
Baugröße:
H0
Winkel:
10 °
Radius (Modellbahn):
867 mm
Produkt-Art:
H0 Kato Unitrack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 59,02*
€ 4,00*
ab € 42,05*
€ 59,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.