Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582285 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5mm 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S655631
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582285
EAN/GTIN:
     4053199503575
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder

Features:
Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1582285
Typ:
1582285
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Buchse, gerade
Innen-Ø:
2.1 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Buchse
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 2050004922530, TRU COMPONENTS, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,68*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.