Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1582285 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5 mm 2.1 mm 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1582285-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
DC-Anschlusskabel, Zwillingsleitung

Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herst.-Teilenr.: 1582285 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 1582285

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
1582285
Typ (Hersteller-Typ):
1582285
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004922530, TRU COMPONENTS, 1582285, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,14*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,16*
€ 3,50*
ab € 7,01*
€ 8,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.