| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65362 Herst.-Nr.: 21109126 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau, mit 17 mm freien Drahtenden. Features: Klar 12 V Sockel (Miniaturlampen): T1 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.72 W | Länge: | 6.50 mm | Nennspannung: | 12 V | Durchmesser: | 3.20 mm | Typ: | 21109126 | Nennstrom: | 60 mA | Länge (Anschlussdrähte): | 17 mm | Sockel: | T1 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Micro Glühlampe | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,26* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|