Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components LED-Konstantstromquelle 16.32W 500mA 32V Betriebsspannung max.: 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652041
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TRU-KSQ-500mA
EAN/GTIN:
     4016139310749
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Hinweise:
Kühlung kann ggfls. nötig sein
Weitere Informationen:
Leistung:
16.32 W
Höhe:
7 mm
Länge:
23 mm
Breite:
23 mm
Material (Details):
FR4, glasfaserverstärktes Kunstharz, Kupfer, verzinnt, mit IN Verbunden
Betriebsspannung max.:
35 V
Betriebsspannung min.:
6 V
Anschluss:
Lötpads
Betriebsspannungsbereich:
6 - 35 V
Ausgangsstrom (max.):
500 mA
Kategorie:
LED-Konstantstromquelle
Ausgangsspannung (min.):
4 V
Anzahl LEDs (max.):
10
Ausgangsspannung (max.):
32 V
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Konstantstromquelle, Netzteil, ledtreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 11,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 11,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.