Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587737 TC-R13-507A-05BK Drucktaster 250 V/AC 3A 1 x Aus/(Ein) tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S644241
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587737
EAN/GTIN:
     4064161299365
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) min. 100 MΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Plattenstärke (max.):
6 mm
Typ:
TC-R13-507A-05BK
Tastertyp:
Schwarz
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Anschluss:
Lötpins
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Spannungs-Festigkeit:
1000 V/AC/60 s
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050004956269, TRU COMPONENTS, TC-R13-507A-05BK, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,21*
1 Tag
1235
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,22*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 7,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.