Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587737 TC-R13-507A-05BK Drucktaster 250 V/AC 3 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587737-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587737
EAN/GTIN:
     4064161299365
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
tru components drucktaster
TRU COMPONENTS 1587737 TC-R13-507A-05BK Drucktaster 250 V/AC 3 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Drucktaster 250 V/AC 3 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) min. 100 MΩ · Kontakt-Widerstand: max. 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Plattenstärke (max.): 6 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s · Tastertyp: Schwarz

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-507A-05BK
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Plattenstärke (max.):
6 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) min. 100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
max. 50 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
1000 V/AC/60 s
Tastertyp:
Schwarz
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587737, TC-R13-507A-05BK, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,87*
Lager 102
1890
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 18,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.