Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587741 TC-R13-508AL-05YL Drucktaster 250 V/AC 1.5A 1 x Aus/(Ein) tastend Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S644191
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587741
EAN/GTIN:
     4064161299396
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
tru components drucktaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz + Gelb
Typ:
TC-R13-508AL-05YL
Kontakt-Widerstand:
50 mΩ
Anschluss:
Lötpins
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Durchlassspannung U(F):
3 V
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Produkt-Art:
Drucktaster
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-R13-508AL-05YL, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,99*
1 Tag
134
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,01*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.