Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587741 TC-R13-508AL-05YL Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) tastend Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587741-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587741
EAN/GTIN:
     4064161299396
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
tru components drucktaster
TRU COMPONENTS 1587741 TC-R13-508AL-05YL Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) tastend Gelb 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Durchlassspannung U(F): 3 V · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leuchtfarben: Gelb · Leuchtmittel-Typ: LED · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Gelb
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-508AL-05YL
Durchlassspannung U(F):
3 V
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587741, TC-R13-508AL-05YL, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,98*
Lager 102
132
1
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,00*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 9,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.