Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587521 Wippschalter TC-R13-33D-02 250 V/AC 6A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S643591
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587521
EAN/GTIN:
     4064161298313
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein/aus/ein
wippenschalter
Wippenschalter für "Snap in" Montage. Zulassungen: UL, CSA, VDE.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
19.4 x 22.2 mm
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ/500 V/DC
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
1.25 mm
Typ:
TC-R13-33D-02
Kontakt-Widerstand:
<Max/> 50 mΩ
Material:
Polyamid
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC 1 min
Aufdruck-Motiv:
I/0/II
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU COMPONENTS, TC-R13-33D-02
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,20*
1 Tag
3226
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.