| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S641471 Herst.-Nr.: 11 1 05501 00 EAN/GTIN: 4016139315638 |
| | |
|
| | |
| Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie. Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +130 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, Elektronische Mautsysteme etc. Features: Minimale Selbstentladung Temperaturbereich -55 - +130 °C Hohe Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 9.6 g | Durchmesser: | 15 mm | Spezialakku-Besonderheiten: | hochtemperaturfähig | Größe: | 1/2 AA | Typ: | SL 550 S | Batterie-, Akku- Gruppe: | Spezialgröße Batterien | Technologie: | Lithium | Spannung: | 3.6 V | Kapazität: | 900 mAh | Produkt-Art: | Spezial-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Tadiran Batteries, SL 550 S, 176-9349, Spezialbatterien |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,16* | € 15,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,04* | € 15,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,27* | € 18,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,64* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|