Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3.6 V, 1/2R6, 1/2 AA, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6198
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     1110550100
EAN/GTIN:
     4099891652012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Lithium-Batterien Typ Tadiran SL-.../S.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Pufferbatterie
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.7 mm
Größe:
1/2 AA
Höhe:
25.2 mm
IEC-Bezeichnung:
1/2R6
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
800 mAh
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
1/2 Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,81*
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 15,72*
2 Tage
199
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 15,92*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.