Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-86L-01-WR LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640621
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
39.7 mm
Farbe:
rot
Typ:
TC-R9-86L-01-WR
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
16 mm
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Einbau-Ø:
14 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, TC-R9-86L-01-WR, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.