Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-A18-9B Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 18mm x 13mm Passend für (Ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640481
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-A18-9B
Glimmer
isolierscheibe

Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Glimmer-Scheibe.
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Breite:
13 mm
Typ:
TC-A18-9B
Material:
Glimmer
Materialstärke:
0.1 mm
Passend für:
TO-220
Produkt-Art:
Montagematerial-Set für Halbleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,55*
1 Tag
4315
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.