Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components TC-A18-9B Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 18mm x 13mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) TO-220 1 Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146243
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1587976
TC-A18-9B
Glimmer
3er Pack TRU Components TC-A18-9B Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 18mm x 13mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) TO-220 1 Set

Kategorie: Montagematerial-Set für Halbleiter
Typ: TC-A18-9B
Passend für: TO-220
Materialstärke: 0.1 mm
Breite: 13 mm
Material: Glimmer
Inhalt: 1 Set
Länge (Tiefe): 18 mm
Produkt-Art: Montagematerial-Set für Halbleiter
Hersteller-Nr.: 1587976
EAN: - - - - - - - - -
Blechstärke 3 - 6 mm

Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe, isolierscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,55*
1 Tag
4315
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.