Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-115L 12V RED LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640351
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
TC-R9-115L 12 V RED
Betriebsstrom:
20 mA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Messing + Phenol
Anschluss:
Lötfahne
Einbau-Ø:
8.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 5 mm
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 04016138539592, 02050004958409, TRU COMPONENTS, TC-R9-115L 12 V RED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
578
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 5,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 5,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.