Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-115L 12V GREEN LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
TC-R9-115L 12 V GREEN
Betriebsstrom:
20 mA
Material:
Messing + Phenol
Anschluss:
Lötfahne
Einbau-Ø:
8.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 5 mm
Lichtstärke I(V):
90 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, TC-R9-115L 12 V GREEN, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
528
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 5,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 5,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.