Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587947 LED-Signalleuchte Grün 2.1V 20mA 45 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640141
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
TC-R9-1612, GREEN
Frontplatten-Stärke:
3.5 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Messing + Phenol
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
6.2 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 3 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
45 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, 02050004958355, TRU COMPONENTS, TC-R9-1612, GREEN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
605
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 3,22*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 3,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,87*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,71*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.