Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R9-124LB1-01-BRR4 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640081
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
33.4 mm
Farbe:
rot
Typ:
TC-R9-124LB1-01-BRR4
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
20 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Polyamid
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Einbau-Ø:
16 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Lichtstärke I(V):
120 mcd
Abstrahlwinkel:
100 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 02050004958843, TRU COMPONENTS, TC-R9-124LB1-01-BRR4, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
388
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 4,06*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.