| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63933 Herst.-Nr.: 975.815.03 EAN/GTIN: 4049787008379 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Einbau-Dauerleuchte 815 | Ausführung: | Pass. Aufbaugehäuse IP 65 für 1 Einbauleuchte | Typ: | 975.815.03 | Passend für: | Einbau-Signalleuchte 814 | Kategorie: | Signalgeber Gehäuse | Produkt-Art: | Signalgeber Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,53* | € 36,29* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,33* | € 36,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,79* | € 37,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,27* | € 37,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,44* | € 37,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|